Peinture de finition Jelt VERNIS AU NITRURE DE BORE, Couleur: Blanc | Max. Température d'utilisation: 1100 °C
Vernis
Voir les informations techniquesRéférences
Jelt :VERNIS AU NITRURE DE BORE
Rubix :1066-5268011
Fabricant :005095
EAN :3429970050957



Détails articles : VERNIS AU NITRURE DE BORE AERO 650ML
- Filmogène de protection thermique
- Pour les buses et les torches de soudages
- Protège contre les projections de soudure et grattons
- Résiste à des températures élevées (1100°C en pointe)
- S’applique très facilement
- Assure une lubrification à haute température
- Dépose un film lisse blanc à base de nitrure de bore
- Utilisé comme agent de démoulage dans certaines applications
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Max. Température d'utilisation | 1100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,28 € HT
/ unité
48,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
