Peinture de finition Rust-Oleum 7375MS.0.75, Couleur: Noir | Max. Température d'utilisation: 80 °C
CombiColor® Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7375MS.0.75
Rubix :1133-5283644
EAN :5413436006419



Documents
Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR NOIR SATINE RAL 9005 BIDON 750ML
Peinture-laque flexible, primaire et finition 2 en 1 sur bois, MDF, inox, PVC, plastiques durs, carrelage, etc. Sur zinc et acier galvanisé, utiliser le CombiPrimer 3302.
CombiColor® Multi-Surface Satin 750ml Noir Foncé Satiné RAL9005
Points forts
Application directe sur la surface. Peinture et apprêt en une seule étape. Séchage rapide.
Applications
Intérieur et extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 750 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Finition | satin |
| Code RAL | 9005 |
| Max. Température d'utilisation | 80 °C |
| Temps de séchage | 240 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,00 € HT
/ 6 bidons
270,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours