Peinture de finition Rust-Oleum 5567.4, Couleur: Rouge | Max. Température d'utilisation: 150 °C
Base Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :5567.4
Rubix :1133-5340337
EAN :8715743004278

Documents
Détails articles : TILE ROUGE RAL8015
Revêtement forte épaisseur, 100% d'extrait sec, hautes performances pour sols et murs en industrie agro-alimentaire. Utilisable en monocouche. Décontaminable. S'utilise avec 5501.4
Base 5500 Epoxy Sans Solvant 2.54L Marron RAL8015 - à mélanger avec 5501.4
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 4000 ml |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Finition | brillant |
| Code RAL | 8015 |
| Max. Température d'utilisation | 150 °C |
| Temps de séchage | 2160 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
811,04 € HT
/ 2 unités
973,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
