Références
Festo :DFM-25-200-B-PPV-A-KF
Rubix :0326-9112990
Fabricant :8161430
EAN :4052568595814

Résumé technique
| Type | verin guidage dfm-25-200-b-ppv-a-kf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-25-200-B-PPV-A-KF
Optez pour un guidage précis et une résistance aux couples élevés et aux forces transversales, associés à une conception robuste et compacte. Le vérin avec guidage DFM est idéal pour le serrage, le levage ou le maintien.
Points forts
-Encombrement minimal
Temps de montage minimal
Choix des orifices d'alimentation
Vaste gamme d'options de montage
Grande résistance à la torsion
Grande rigidité
Sans entretien
Avec guidage à palier lisse : grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et quatre douilles à palier lisse
Avec guidage à recirculation de billes : pour les mouvements soumis à des charges de couple
Temps de montage minimal
Choix des orifices d'alimentation
Vaste gamme d'options de montage
Grande résistance à la torsion
Grande rigidité
Sans entretien
Avec guidage à palier lisse : grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et quatre douilles à palier lisse
Avec guidage à recirculation de billes : pour les mouvements soumis à des charges de couple
Applications
Terminaux;Levage;Arrêt
Informations techniques
Attributs
| Type | verin guidage dfm-25-200-b-ppv-a-kf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Série | dfm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
819,97 € HT
/ unité
983,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours