Entraînement linéaire SMC MXP6-10
Table lineaire compacte série mxp
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXP6-10
Rubix :0338-2276545
Fabricant :00144084
EAN :3618036359602
Documents
Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE MXP MXP6-10
La série MXP est idéale pour les applications nécessitant des mouvements précis dans des situations de déplacements sur de courtes distances. La table linéaire de précision dispose d'un guide usiné avec des tolérances strictes qui fonctionnent conjointement avec un guide à recirculation de billes très précis. Cette table linéaire offre un parallélisme ayant une marge de 0.02 mm et une précision d'anti-rotation inférieure à 0.03 degrés. Deux des surfaces de montage permettent que la pièce soit maintenue avec une tolérance de +/-0.05 mm en plus de la tolérance de la pièce. Cette table dispose de deux pistons indépendantes l'une de l'autre pour alimenter le déplacement de l'actionneur.
Table lineaire compacte serie mxp
Informations techniques
Attributs
| Type | table lineaire compacte mxp mxp6-10 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,82 € HT
/ unité
503,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours