Entraînement linéaire Aventics 1827008824
Joints pour vérin CNOMO Série C12P
Voir les informations techniquesRéférences
Aventics :1827008824
Rubix :J439-2260323
Fabricant :1827008824
Détails articles : JOINTS C12PN 160 NBR LE JEU
Les joints pour vérin CNOMO Série C12P assurent l’étanchéité des vérins pneumatiques et contribuent à leur bon fonctionnement dans le temps. Conçus pour être compatibles avec les vérins AVENTICS Série C12P, ils limitent les fuites d'air et protègent les composants internes contre les contaminants.
Points forts
Compatibilité avec les vérins AVENTICS Série C12P
Excellente étanchéité pneumatique
Réduction des risques de fuite d'air
Contribution à la longévité du vérin
Remplacement simple lors des opérations de maintenance
Adaptés aux environnements industriels exigeants.
Applications
Vérins pneumatiques CNOMO Série C12P
Maintenance et réparation de vérins
Machines industrielles
Lignes d'assemblage automatisées
Systèmes de manutention et d'automatisation
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 160 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,78 € HT
/ unité
384,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours