Références
Festo :DGSL-20-50-EA
Rubix :0326-2568961
Fabricant :570199
EAN :4052568216948

Résumé technique
| Type | mini-chariot dgsl-20-50-ea |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Détails articles : MINI-CHARIOT DGSL-20-50-EA
Mini-chariot DGSL-10-40-Y3A Pour détection de position, avec guidage a cage et a bille haute précision supportant de fortes charges et avec une tres haute reproductibilité, amortisseur hydraulique des deux côtés (Y3). Course=40 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur avant=24 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur arriere=15 mm, Diamètre de piston=12 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier
Informations techniques
Attributs
| Type | mini-chariot dgsl-20-50-ea |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
860,36 € HT
/ unité
1 032,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours