Entraînement linéaire SMC MXQ12A-75Z
Table aéroglissière MXQ-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXQ12A-75Z
Rubix :0338-2276935
Fabricant :MXQ12A-75Z

Résumé technique
| Type | table lineaire serie mxq-z mxq12a-75z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 75 mm |
Documents
Détails articles : TABLE LINEAIRE SERIE MXQ-Z MXQ12A-75Z
Table linéaire pneumatique, Modèle à raccord double. Plus compact: Hauteur réduite de jusqu'à 10%. Plus léger: Poids réduit de jusqu'à 35%. Plus flexible: Orifices de raccordement et rainures de montage de détecteur des deux côtés. Lisibilité des données de détection améliorée.
Table lineaire serie mxq-z
Informations techniques
Attributs
| Type | table lineaire serie mxq-z mxq12a-75z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 75 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 12 |
| Série | mxq a series |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
808,07 € HT
/ unité
969,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours