Entraînement linéaire Festo ELGR-TB-45-200-0H
Axe à courroie crantée ELGR
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ELGR-TB-45-200-0H
Rubix :0326-2559692
Fabricant :8083777
EAN :4052568449285

Résumé technique
| Type | axe a courroie crantee elgr-tb-45-200-0h |
|---|---|
| Diamètre vérin | 24,83 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
Détails articles : AXE A COURROIE CRANTEE ELGR-TB-45-200-0H
ELGR-TB-45-200-0H ARBRE DE COURROIE DENTÉE
Informations techniques
Attributs
| Type | axe a courroie crantee elgr-tb-45-200-0h |
|---|---|
| Diamètre vérin | 24,83 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
| Température maxi | 50 °C |
| Dimensions | 45 |
| Série | elgr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
878,54 € HT
/ unité
1 054,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours