Entraînement linéaire SMC MXS16-20A
Cylindre, table coulissante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXS16-20A
Rubix :0338-2094787
Fabricant :MXS16-20A
EAN :3618036339277

Résumé technique
| Type | tableau des diapositives |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Documents
Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE GUIDEE MXS16-20A
Les applications qui requièrent un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement un vérin et un guide de précision. Le MXS y parvient en intégrant un roulement à rouleaux croisés avec un guide et deux petits vérins pneumatiques pour une génération de force compacte. Le MXS est disponible en six tailles, chacune avec une longueur de course définie, et est équipé en standard d'une fonction d'interrupteur automatique. Les réglages de la course sont disponibles pour l'extension, la rétraction ou les deux dans des plages de 0-5 mm, 0-15 mm et 0-25 mm. En outre, de nombreuses autres options standard sont disponibles, notamment des amortisseurs, un verrouillage de fin de course, une tuyauterie axiale et un tampon.
Table lineaire serie mxs
Informations techniques
Attributs
| Type | tableau des diapositives |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,43 € HT
/ unité
736,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours