Références
Festo :DFC-4-10-P-GF
Rubix :0326-2577784
Fabricant :189452
EAN :4052568149970

Résumé technique
| Type | mini actionneur guidé |
|---|---|
| Diamètre vérin | 4 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Détails articles : MINIVERIN GUID DFC-4-10-P-GF
Minivérin de guidage DFC-4-10-P-GF pas de possibilité de détection avec le guidage lisse. Distance du centre de gravité de la charge à la plaque étrier=5 mm, Course=10 mm, Diamètre de piston=4 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | mini actionneur guidé |
|---|---|
| Diamètre vérin | 4 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,02 € HT
/ unité
634,82 € TTC
- Epuisé