Entraînement linéaire SMC CY1HT32-600

VERIN PNEUMATIQUE CY1HT32-600

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CY1HT32-600
Rubix :0338-2086195
Fabricant :00226171
VERIN PNEUMATIQUE CY1HT32-600

Résumé technique

Typevérin sans tige
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre600 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN PNEUMATIQUE CY1HT32-600


Sans fuite externe, la série CY peut étre employée dans des environnements variés. Les vérins é  entrainement magnétique peuvent étre utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis gré¢ce é  l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut étre utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 é  63 mm avec des courses standard allant jusqu'é  1000 mm. 5 modéles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard

Points forts

Sans fuite externe, la série CY peut étre employée dans des environnements variés. Les vérins é  entrainement magnétique peuvent étre utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis gré¢ce é  l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut étre utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 é  63 mm avec des courses standard allant jusqu'é  1000 mm. 5 modéles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard

Informations techniques


Attributs
Typevérin sans tige
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre600 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions32
3 808,43 € HT
/ unité
4 570,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours