Références
SMC :NT-12
Rubix :0338-2259894
Fabricant :NT-12
EAN :3618036278323
Détails articles : ECROU DE TIGE ACIER M30X1,25 VERIN
La série NT rassemble douze écrous de tige SMC, du filetage M6 x 1 au M64 x 2, pour équiper directement les pistons filetés de vérins pneumatiques. Réalisés en acier au carbone, ils s'adaptent à de nombreuses séries de vérins, dont CG1, CM2, CQ2, CS1 et CU.
Caractéristiques :
Les écrous de tige se vissent sur la partie filetée de l'extrémité de la tige de piston et bloquent en position les accessoires de fixation qui y sont montés, tels que chapes ou articulations. La série NT couvre les vérins des séries CG1, CJ2, CJP, CM2, CQ2, CS1, CU, CY1, MB, NCG, NCQ2, REA et CLS, ce qui permet d'équiper un large éventail d'actionneurs pneumatiques à partir d'une même gamme d'écrous. Chaque référence correspond à un filetage et à des alésages de vérin précis, facilitant le choix de la pièce adaptée selon le modèle utilisé. L'acier au carbone constitue le matériau de fabrication de l'ensemble de la gamme, de la référence NT-015A jusqu'à la NT-30.
Spécifications :
- Gamme complète de douze références, de NT-015A à NT-30.
- Matière : acier au carbone.
- Filetages disponibles : de M6 x 1 (NT-015A) à M64 x 2 (NT-30).
- NT-015A : filetage M6 x 1. Compatible avec les vérins CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Alésages associés : CJ2 16 mm, CQ2 12 mm et 16 mm, CU 16 mm et 20 mm.
- NT-02 : filetage M8 x 1,25. Compatible avec les vérins CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Alésages associés : CG1, CM2, CQ2 et NCQ2 20 mm ; CU 25 mm.
- NT-03 : filetage M10 x 1,25. Compatible avec les vérins CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Alésages associés : CG1 et CM2 25 mm et 32 mm ; CQ2 et NCG 25 mm ; MB, CU et NCQ2 32 mm.
- NT-04 : filetage M14 x 1,5. Compatible avec les vérins CA1, CA2, CNA2, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Alésages associés : CA1, CA2, CNA2, CM2, MB et NCQ2 40 mm ; CQ2 32 mm et 40 mm.
- NT-05 : filetage M18 x 1,5. Compatible avec les vérins CA1, CA2, CNA2, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Alésages associés : CA1, CA2, CNA2, CG1, CQ2, MB, NCG et NCQ2 50 mm et 63 mm.
- NT-08 : filetage M22 x 1,5. Compatible avec les vérins CA1, CA2, CNA2, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Alésage associé : CA1, CA2, CNA2, CG1, CQ2, MB et NCQ2 80 mm.
- NT-10 : filetage M26 x 1,5. Compatible avec les vérins CA1, CA2, CNA2, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Alésage associé : CA1, CA2, CNA2, CG1, CQ2, MB et NCQ2 100 mm.
- NT-12 : filetage M30 x 1,5. Compatible avec les vérins CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB, CLS. Alésages associés : CS1 125 mm et 140 mm.
- NT-16 : filetage M36 x 1,5. Compatible avec les vérins CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB, CLS. Alésage associé : CS1 160 mm.
- NT-18 : filetage M40 x 1,5. Compatible avec les vérins CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB, CLS. Alésage associé : CS1 180 mm.
- NT-20 : filetage M45 x 1,5. Compatible avec les vérins CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB, CLS. Alésage associé : CS1 200 mm.
- NT-25 : filetage M56 x 2. Compatible avec les vérins CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB, CLS. Alésage associé : CS1 250 mm.
- NT-30 : filetage M64 x 2. Compatible avec les vérins CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB, CLS. Alésage associé : CS1 300 mm.
Caractéristiques :
Les écrous de tige se vissent sur la partie filetée de l'extrémité de la tige de piston et bloquent en position les accessoires de fixation qui y sont montés, tels que chapes ou articulations. La série NT couvre les vérins des séries CG1, CJ2, CJP, CM2, CQ2, CS1, CU, CY1, MB, NCG, NCQ2, REA et CLS, ce qui permet d'équiper un large éventail d'actionneurs pneumatiques à partir d'une même gamme d'écrous. Chaque référence correspond à un filetage et à des alésages de vérin précis, facilitant le choix de la pièce adaptée selon le modèle utilisé. L'acier au carbone constitue le matériau de fabrication de l'ensemble de la gamme, de la référence NT-015A jusqu'à la NT-30.
Spécifications :
- Gamme complète de douze références, de NT-015A à NT-30.
- Matière : acier au carbone.
- Filetages disponibles : de M6 x 1 (NT-015A) à M64 x 2 (NT-30).
- NT-015A : filetage M6 x 1. Compatible avec les vérins CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Alésages associés : CJ2 16 mm, CQ2 12 mm et 16 mm, CU 16 mm et 20 mm.
- NT-02 : filetage M8 x 1,25. Compatible avec les vérins CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Alésages associés : CG1, CM2, CQ2 et NCQ2 20 mm ; CU 25 mm.
- NT-03 : filetage M10 x 1,25. Compatible avec les vérins CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Alésages associés : CG1 et CM2 25 mm et 32 mm ; CQ2 et NCG 25 mm ; MB, CU et NCQ2 32 mm.
- NT-04 : filetage M14 x 1,5. Compatible avec les vérins CA1, CA2, CNA2, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Alésages associés : CA1, CA2, CNA2, CM2, MB et NCQ2 40 mm ; CQ2 32 mm et 40 mm.
- NT-05 : filetage M18 x 1,5. Compatible avec les vérins CA1, CA2, CNA2, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Alésages associés : CA1, CA2, CNA2, CG1, CQ2, MB, NCG et NCQ2 50 mm et 63 mm.
- NT-08 : filetage M22 x 1,5. Compatible avec les vérins CA1, CA2, CNA2, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Alésage associé : CA1, CA2, CNA2, CG1, CQ2, MB et NCQ2 80 mm.
- NT-10 : filetage M26 x 1,5. Compatible avec les vérins CA1, CA2, CNA2, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB. Alésage associé : CA1, CA2, CNA2, CG1, CQ2, MB et NCQ2 100 mm.
- NT-12 : filetage M30 x 1,5. Compatible avec les vérins CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB, CLS. Alésages associés : CS1 125 mm et 140 mm.
- NT-16 : filetage M36 x 1,5. Compatible avec les vérins CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB, CLS. Alésage associé : CS1 160 mm.
- NT-18 : filetage M40 x 1,5. Compatible avec les vérins CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB, CLS. Alésage associé : CS1 180 mm.
- NT-20 : filetage M45 x 1,5. Compatible avec les vérins CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB, CLS. Alésage associé : CS1 200 mm.
- NT-25 : filetage M56 x 2. Compatible avec les vérins CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB, CLS. Alésage associé : CS1 250 mm.
- NT-30 : filetage M64 x 2. Compatible avec les vérins CA1, CG1, CM2, CQ2, CS1, CU, MB, CLS. Alésage associé : CS1 300 mm.
Points forts
- La compatibilité avec de nombreuses séries de vérins pneumatiques facilite le choix d'une pièce adaptée à chaque modèle.
- Le filetage direct sur le piston permet un montage rapide sans opération d'usinage complémentaire.
- L'acier au carbone apporte une bonne résistance mécanique à l'ensemble de la gamme.
- Le filetage direct sur le piston permet un montage rapide sans opération d'usinage complémentaire.
- L'acier au carbone apporte une bonne résistance mécanique à l'ensemble de la gamme.
Applications
Les écrous de tige de la série NT interviennent lors du montage ou de la maintenance de vérins pneumatiques équipant des lignes de production automatisées. Leur usage concerne aussi bien la construction de machines spéciales que l'entretien de parcs de vérins existants, notamment lors du remplacement d'une pièce d'origine. Plusieurs secteurs recourent à ce type de composant : l'automatisation industrielle, l'emballage et le conditionnement, la manutention, ainsi que la construction mécanique. La diversité des filetages et des alésages couverts par la gamme permet une utilisation sur des vérins de tailles variées, des petits diamètres aux modèles de forte capacité.
Informations techniques
Attributs
| Type | cs1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,57 € HT
/ unité
21,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours