Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo VAME-B10-25-A

Fixation

Voir les informations techniques

Références

Festo :VAME-B10-25-A
Rubix :0326-2562573
Fabricant :2293485
EAN :4052568264703
FIXATION PAR PATTES VAME-B10-25- -A

Résumé technique

Typefixation du pied

Détails articles : FIXATION PAR PATTES VAME-B10-25- -A


Fixation par pattes VAME-B10-25-A Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Couple de serrage max.=0,6 Nm, Poids du produit=130 g, Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matériau équerre=(* Acier, * zingué)

Informations techniques


Attributs
Typefixation du pied
29,25 € HT
/ unité
35,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours