Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC SYJ5140-5LOU-Q

Electrodistributeur 5/2 et 5/3 Serie SYJ5000

Voir les informations techniques

Références

SMC :SYJ5140-5LOU-Q
Rubix :0338-2253576
Fabricant :SYJ5140-5LOU-Q
EAN :3618036150544
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 SYJ5140-5LOU-Q

Résumé technique

Type5/2 monostable

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 SYJ5140-5LOU-Q


La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité au niveau de l'encombrement et de supériorité au niveau des performances ce qui dote d'une vraie valeur ajoutée cette série. Qu'elle soit utilisée sur embase ou en tant que vanne individuelle, son profil étroit accroît la flexibilité de sa conception et réduit les besoins d'espace. Le distributeur SYJ utilise une conception de pilote à faible consommation (0.5 watts en standard), ce qui réduit de façon drastique la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts de fonctionnement, et permet d'effectuer un contrôle direct au travers des relais de sortie d'un API. Tous les raccords électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des indicateurs lumineux et une protection de circuit contre les surtensions. Les distributeurs de la série SYJ peuvent être configurées sur des embase à montage sur embase, ou de façon individuelle sur des embases, ce qui permet d'offrir une vaste gammes de solutions s'adaptant à vos besoins en ingénierie.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie syj5000

Informations techniques


Attributs
Type5/2 monostable
116,72 € HT
/ unité
140,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours