Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895873
VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :895873
Rubix :P600-2540089
Fabricant :895873
EAN :3660338481741

Documents
Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D50 C80 MAGNETIQUE
Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin iso profil alu d50 c80 magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,38 € HT
/ unité
113,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h