Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895909

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :895909
Rubix :P600-2540053
Fabricant :895909
EAN :3660338482106
VERIN ISO PROFIL ALU D100 C80 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D100 C80 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre80 mm
Typeverin iso profil alu d100 c80 magnetique
165,48 € HT
/ unité
198,58 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h