Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895855
VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :895855
Rubix :P600-2540107
Fabricant :895855
EAN :3660338481567

Documents
Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D32 C250 MAGNETIQUE
Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin iso profil alu d32 c250 magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,14 € HT
/ unité
97,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h