Autre commande pneumatique Festo ESBF-LS-32-200-2.5P

Vérin

Voir les informations techniques
Références
Festo :ESBF-LS-32-200-2.5P
Rubix :0326-2563510
Fabricant :2295381
EAN :4052568264710
VERIN ELECTR. ESBF-LS-32-200-2.5P
Résumé technique
Typecylindre électrique

Détails articles : VERIN ELECTR. ESBF-LS-32-200-2.5P


Vérin électrique ESBF-LS-32-200-2.5P avec actionneur à vis trapézoïdale, vis à actionnement électrique transformant le mouvement de rotation du moteur en un mouvement linéaire de la tige de piston. Course de travail=200 mm, Taille=32, Course=200 mm, Filetage de tige de piston=M10x1,25, Jeu axial=100 µm

Informations techniques


Attributs
Typecylindre électrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 020,09 HT
/ unité
1 224,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours