Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MXQ-AT16L
Ajusteur de course
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MXQ-AT16L
Rubix :0338-2260741
Fabricant :00161143
EAN :3618036358964

Détails articles : ACCESSOIRE MXQ-AT16L
Le chariot de précision MXQ est idéal pour les applications exigeant un parallélisme et une perpendicularité très serrés. La table et le guide de roulement sont intégrés dans une seule pièce usinée avec précision en acier inoxydable trempé. Cela minimise l'empilement des tolérances associé aux assemblages de pièces multiples et permet des tolérances de hauteur de +/-0,05 mm. Le roulement est un guide linéaire à recirculation dans un boîtier en acier inoxydable.
Points forts
-Table à glissière à air avec rail de guidage intégré
Informations techniques
Attributs
| Type | ajusteur de course |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,14 € HT
/ unité
75,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours