Autre commande pneumatique Festo DZH-25-200-PPV-A

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DZH-25-200-PPV-A
Rubix :0326-2180461
Fabricant :151128
EAN :4052568116750
VERIN PLAT DZH-25-200-PPV-A DOUBLE EFFET 151128

Résumé technique

Typedzh cylindre plat, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZH-25-200-PPV-A DOUBLE EFFET 151128


Vérin plat DZH-25-200-PPV-A anti-rotation, pour la détection sans contact, avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés. Différentes possibilités de fixation avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=200 mm, Diamètre de piston=(* 25 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=2,4 deg, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typedzh cylindre plat, métrique
411,93 € HT
/ unité
494,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours