Autre commande pneumatique Festo LSNG-100

Support de roulement LSNG

Voir les informations techniques

Références

Festo :LSNG-100
Rubix :0326-2462454
Fabricant :31745
EAN :4052568009540
TENON ARRIERE ROTULE EQUERRE AB5 ACIER VERIN ISO D100

Résumé technique

Typefixation du pied

Détails articles : TENON ARRIERE ROTULE EQUERRE AB5 ACIER VERIN ISO D100


Pied à chape Montage LSNG-100 Avec palier sphérique. Taille=100, Basé sur la norme=VDMA 24562, Classification de la résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=1390 g

Informations techniques


Attributs
Typefixation du pied
137,65 € HT
/ unité
165,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours