Références
Festo :DPZJ-16-25-P-A-S2
Rubix :0326-2179852
Fabricant :159946
EAN :4052568127787
Détails articles : VERIN DOUBLE PISTON DPZJ-16-25- P-A-S2 159946
Vérin à double piston DPZJ-16-25-P-A-S2 à deux tiges parallèles traversantes et deux étriers, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=25 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=16 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre à double piston (double) dpz |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
798,04 € HT
/ unité
957,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours