Autre commande pneumatique Festo DZF-25-80-A-P-A

Vérin

Voir les informations techniques
Références
Festo :DZF-25-80-A-P-A
Rubix :0326-2462452
Fabricant :161254
EAN :4052568128708
VERIN PLAT DZF-25-80-A-P-A
Résumé technique
Typedzf cylindre plat, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZF-25-80-A-P-A


Vérin plat DZF-25-80-A-P-A avec tige anti-rotation pour détection de la position, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=80 mm, Diamètre de piston=(* 25 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=1 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typedzf cylindre plat, métrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,33 HT
/ unité
356,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours