Autre commande pneumatique Festo DZF-32-25-A-P-A

Cylindre plat DZF

Voir les informations techniques

Références

Festo :DZF-32-25-A-P-A
Rubix :0326-2580335
Fabricant :161264
EAN :4052568128760
VERIN PLAT DZF-32-25-A-P-A

Résumé technique

Typedzf cylindre plat, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZF-32-25-A-P-A


Vérin plat DZF-32-25-A-P-A avec tige anti-rotation pour détection de la position, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=25 mm, Diamètre de piston=(* 32 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=0,8 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typedzf cylindre plat, métrique
309,49 € HT
/ unité
371,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours