Références
Festo :DWC-63-150-Y-A-G
Rubix :0326-2568895
Fabricant :572365
EAN :4052568218546
Détails articles : VERIN A ARTIC DWC-63-150-Y-A-G
Vérin à charnière DWC-63-150-Y-A-G Course=150 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=16,5 mm, Amortissement=PPV: amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwc-63-150-y-a-g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,81 € HT
/ unité
310,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours