Vérin oscillant Festo DWB-63-50-Y-A-G

Cylindre DWB-63

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWB-63-50-Y-A-G
Rubix :0326-2569251
Fabricant :565756
EAN :4052568212995
VERIN A ARTIC DWB-63-50-Y-A-G

Résumé technique

Typeverin a artic dwb-63-50-y-a-g

Détails articles : VERIN A ARTIC DWB-63-50-Y-A-G


Cylindre à charnière DWB-63-50-Y-A-G Course=50 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance entre la chape de la tige et la fixation pivotante=19,5 mm, Amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwb-63-50-y-a-g
245,27 HT
/ unité
294,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours