Vérin oscillant Festo DGST-20-50-E1A

Mini diapositive DGST

Voir les informations techniques

Références

Festo :DGST-20-50-E1A
Rubix :0326-2559733
Fabricant :8078866
EAN :4052568446970
MINI-CHARIOT DGST-20-50-E1A

Résumé technique

Typemini-chariot dgst-20-50-e1a
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MINI-CHARIOT DGST-20-50-E1A


Miniglissière compacte. Glissière et plaque d'arcade en un seul composant, garantissant une rigidité, une précision et un alignement très élevés.

Points forts

- Forces d'avance élevées
- Guidage précis et élastique sur roulements à billes
- Conception simple avec interfaces de montage symétriques
- Peut être utilisé sans composants d'amortissement supplémentaires

Applications

- Électronique et assemblage léger
- Construction de machines
- Technologie de manutention

Exemples :

- Unités de manutention Pick & Place
- Unités de manutention Piggyback
- Positionnement précis
- Press-fitting précis

Informations techniques


Attributs
Typemini-chariot dgst-20-50-e1a
Course du cylindre50 mm
Pression maxi de service8 bar
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
632,43 € HT
/ unité
758,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours