Vérin oscillant Festo DWB-50-50-Y-G

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWB-50-50-Y-G
Rubix :0326-2569276
Fabricant :565731
EAN :4052568212742
VERIN A ARTIC DWB-50-50-Y-G

Résumé technique

Typeverin a artic dwb-50-50-y-g

Détails articles : VERIN A ARTIC DWB-50-50-Y-G


Cylindre charnière DWB-50-50-Y-G Course=50 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance entre la chape de tige et le montage pivotant=19,5 mm, Amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwb-50-50-y-g
205,77 € HT
/ unité
246,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours