Références
Festo :DWC-50-75-Y
Rubix :0326-2569625
Fabricant :558088
EAN :4052568204655
Détails articles : VERIN A ARTIC DWC-50-75-Y
Vérin à charnière DWC-50-75-Y Course=75 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=16,5 mm, Amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwc-50-75-y |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,57 € HT
/ unité
250,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours