Références
Festo :DSR-10-180-P
Rubix :0326-2203323
Fabricant :33297
EAN :4052568115043

Détails articles : VERIN OSCILLANT DSR-10-180-P DOUBLE EFFET 33297
Vérin oscillant DSR-10-180-P principe à palette, angle d'oscillation réglable en continu. Le système de butées étant indépendant de la palette, les forces sont absorbées par les butées et amorties par des plaquettes élastiques en plastique. Taille=10, Angle d'amortissement=2,4 deg, Plage de réglage angle d'oscillation=0 - 180 deg, Angle d'oscillation=0 - 180 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | verin oscillant dsr-10-180-p double effet 33297 |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Entraxe de fixation | 32 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
509,52 € HT
/ unité
611,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours