Références
Festo :DWC-50-125-Y-AB
Rubix :0326-2569613
Fabricant :558100
EAN :4052568204778
Détails articles : VERIN A ARTIC DWC-50-125-Y-AB
Cylindre charnière DWC-50-125-Y-AB Course=125 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivot=16,5 mm, Amortissement=PPV: Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwc-50-125-y-ab |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,45 € HT
/ unité
271,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours