Vérin oscillant Festo DWA-50-75-Y-AB-G

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWA-50-75-Y-AB-G
Rubix :0326-2569229
Fabricant :565778
EAN :4052568213213
VERIN A ARTIC DWA-50-75-Y-AB-G

Résumé technique

Typeverin a artic dwa-50-75-y-ab-g

Détails articles : VERIN A ARTIC DWA-50-75-Y-AB-G


Vérin charnière DWA-50-75-Y-AB-G Course=75 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige du piston=M16x1,5, Distance de la chape de la tige au pivot de montage=16 mm, Amortissement=PPV: Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwa-50-75-y-ab-g
222,79 HT
/ unité
267,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours