Références
Festo :DWB-63-75-Y-AB-G
Rubix :0326-2569234
Fabricant :565773
EAN :4052568213169
Détails articles : VERIN A ARTIC DWB-63-75-Y-AB-G
Vérin charnière DWB-63-75-Y-AB-G Course=75 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivot=19,5 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwb-63-75-y-ab-g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,82 € HT
/ unité
294,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
