Vérin oscillant Festo DWC-63-75-Y

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWC-63-75-Y
Rubix :0326-2569610
Fabricant :558103
EAN :4052568204808
VERIN A ARTIC DWC-63-75-Y

Résumé technique

Typeverin a artic dwc-63-75-y

Détails articles : VERIN A ARTIC DWC-63-75-Y


Vérin à charnière DWC-63-75-Y Course=75 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance entre la chape de tige et le montage pivotant=16,5 mm, Amortissement=PPV: Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwc-63-75-y
230,14 € HT
/ unité
276,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours