Références
Festo :DFSP-Q-50-30-DF-PA
Rubix :0326-2563335
Fabricant :576164
EAN :4052568225285
Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-Q-50-30-DF-PA
Vérin bloqueur DFSP-Q-50-30-DF-PA Course=30 mm, Diamètre de piston=50 mm, Filetage de tige de piston=M8, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre d'arrêt |
|---|---|
| Course du cylindre | 30 mm |
| Diamètre vérin | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,37 € HT
/ unité
384,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours