Vérin bloqueur Festo DFSP-20-20-F-PA

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFSP-20-20-F-PA
Rubix :0326-2563407
Fabricant :576083
EAN :4052568224479
VERIN BLOQUEUR DFSP-20-20-F-PA

Résumé technique

Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre20 mm
Diamètre vérin20 mm

Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-20-20-F-PA


Vérin bloqueur DFSP-20-20-F-PA Course=20 mm, Diamètre de piston=20 mm, Filetage de tige de piston=M3, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre20 mm
Diamètre vérin20 mm
148,26 HT
/ unité
177,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours