Vérin à tige SMC CDG1BA25-200Z

Vérin série CG1-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDG1BA25-200Z
Rubix :0338-2288459
Fabricant :CDG1BA25-200Z
EAN :3618035401548
VERIN SERIE CG1-Z CDG1BA25-200Z

Résumé technique

Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre200 mm
Typecylindre d'air
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN SERIE CG1-Z CDG1BA25-200Z


La série CG1-Z de vérins pneumatiques à corps cylindrique à profil salle blanche s'améliore. Cette nouvelle série, avec ses alésages de 20 à 100 mm, permet un montage optimisé des détecteurs et intègre un nombre important de nouvelles fonctionnalités, qui permettent de réduire à la fois l'assemblage et les coûts de maintenance tout en offrant une flexibilité accrue. Le réglage précis de la position du détecteur s'effectue à présent en desserrant une simple vis et un porte-détecteur transparent optimise la visibilité sur l'état du détecteur. Vous avez le choix entre extrémité de tige filetée ou taraudée ; la seconde option, disponible en standard, offre une longueur réduite de 52 mm par rapport au modèle fileté. Un vaste choix de fixations de montage, une construction simple, ainsi que l'absence d'accumulation de corps étrangers, permise par un montage basique sans taraudage de tourillon, rendent les vérins CG1-Z idéaux pour diverses applications, notamment de bridage, de prise et pose et de positionnement, dans de nombreuses industries.
Verin serie cg1-z

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre200 mm
Typecylindre d'air
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
127,86 HT
/ unité
153,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours