Vérin sans tige SMC CY3B25TF-300
Vérin sans tige série CY3B10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CY3B25TF-300
Rubix :0338-2287111
EAN :3618035646727

Résumé technique
| Type | verin sans tige entrainement mag cy3b25tf-300 |
|---|---|
| Course du cylindre | 300 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE ENTRAINEMENT MAG CY3B25TF-300
Sans fuite externe, la série CY peut être employée dans des environnements variés. Les vérins à entraînement magnétique peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis grâce à l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut être utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 à 63 mm avec des courses standard allant jusqu'à 1000 mm. 5 modèles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard
Verin sans tige a entrainement magnetique serie cy3b
Points forts
Vérin sans tige à couplage magnétique
Type de montage direct, avec rail de commutation
Pression de fonctionnement maximale : 0,7MPa
Variété d'interrupteurs automatiques disponibles.
Type de montage direct, avec rail de commutation
Pression de fonctionnement maximale : 0,7MPa
Variété d'interrupteurs automatiques disponibles.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin sans tige entrainement mag cy3b25tf-300 |
|---|---|
| Course du cylindre | 300 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
647,30 € HT
/ unité
776,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours