Vérin sans tige SMC CY3B10-200

Vérin sans tige série CY3B10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CY3B10-200
Rubix :0338-2210121
Fabricant :CY3B10-200
VERIN CY3 CY3B10-200

Résumé technique

Typevérin sans tige à couplage magnétique
Course du cylindre200 mm
Diamètre vérin10 mm

Documents

Détails articles : VERIN CY3 CY3B10-200


Sans fuite externe, la série CY peut être employée dans des environnements variés. Les vérins à entraînement magnétique peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis grâce à l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut être utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 à 63 mm avec des courses standard allant jusqu'à 1000 mm. 5 modèles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard
Verin sans tige a entrainement magnetique serie cy3b

Points forts

Vérin sans tige à couplage magnétique
Type de montage direct, avec rail de commutation
Pression de fonctionnement maximale : 0,7MPa
Variété d'interrupteurs automatiques disponibles.

Informations techniques


Attributs
Typevérin sans tige à couplage magnétique
Course du cylindre200 mm
Diamètre vérin10 mm
264,73 € HT
/ unité
317,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours