Vérin sans tige SMC CY1H10-100

Vérin sans tige série CY1H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CY1H10-100
Rubix :0338-2258729
VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT CY1H10-100

Résumé technique

Typevérin sans tige à couplage magnétique
Course du cylindre100 mm
Diamètre vérin10 mm

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT CY1H10-100


Sans fuite externe, la série CY peut être employée dans des environnements variés. Les vérins à entraînement magnétique peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis grâce à l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut être utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 à 63 mm avec des courses standard allant jusqu'à 1000 mm. 5 modèles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard
Verin sans tige a entrainement magnetique serie cy1h

Informations techniques


Attributs
Typevérin sans tige à couplage magnétique
Course du cylindre100 mm
Diamètre vérin10 mm
971,74 HT
/ unité
1 166,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours