Références
SMC :MY2H40TFG-200
Rubix :0338-2375348
Fabricant :00249484
Détails articles : VERIN SANS TIGE GUIDAGE PAR
Tailles d'alésage : 16, 25, 40 mmTuyauterie centraliséeCapacité de commutation automatiqueRemplacement facile du corps du vérin.
Points forts
Sans unité de réglage de la courseCylindre sans tige à articulation mécaniqueGuide de haute précisionTailles d'alésage (mm) : 16, 25, 40Type de filetage : M, Rc, NPT, GMCourse standard maximale : 600mmCapacité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Course du cylindre | 200 mm |
| Diamètre vérin | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 803,43 € HT
/ unité
2 164,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours