Vérin sans tige SMC MDUB25-75DMZ
Vérin plat série MU-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MDUB25-75DMZ
Rubix :0338-2176182
Fabricant :MDUB25-75DMZ
EAN :3618035935845

Résumé technique
| Type | cylindre à plaque |
|---|---|
| Course du cylindre | 75 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
Documents
Détails articles : VERIN PLAT MDUB25-75DMZ
Le vérin plat MU, avec son design elliptique, permet d'offrir un profil étroit tout en maintenant la sortie de la force. Le vérin MU peut éliminer le besoin de pressions d'utilisation plus élevées qui sont généralement nécessaires avec les vérins plats classiques. La construction ovale du piston fournit également une fonction d'anti-rotation intrinsèque sans avoir à utiliser de tige avec plats, offrant ainsi un guidage et une durée de vie améliorées.
Verin plat serie mu-z
Points forts
-Pas de décollement
Montage facile
Montage facile
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre à plaque |
|---|---|
| Course du cylindre | 75 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,50 € HT
/ unité
163,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours