Vérin sans tige SMC MY3M25TF-600

Vérin sans tige série MY3M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY3M25TF-600
Rubix :0338-2287510
EAN :3618036285451
VERIN SANS TIGE GUIDES LISSES MY3M25TF-600

Résumé technique

Typecylindre sans tige à articulation mécanique
Course du cylindre600 mm
Diamètre vérin25 mm

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE GUIDES LISSES MY3M25TF-600


Les pièces peuvent être montées directement sur le chariot, grâce au guide lisse intégré. Par rapport aux séries MY3A et MY3B, la capacité de charge a été améliorée. Réduction de la hauteur et de la longueur grâce au piston ovale ainsi que grâce à la disposition pratique de ses passages pour raccordement centralisé et des butées d'amortissement et de positionnement. Ce qui a permis d'obtenir une réduction conséquente du poids et de la taille. Longueur totale (Z) réduite de 104 mm. (Ø63). Hauteur totale (Z) réduite de 28%. Ø63). Masse totale réduite de 50%. (Ø16). Option de taraudage : Rc, G ou NPT. (Ø25 à Ø63).
Verin sans tige guides lisses serie my3m

Informations techniques


Attributs
Typecylindre sans tige à articulation mécanique
Course du cylindre600 mm
Diamètre vérin25 mm
906,27 € HT
/ unité
1 087,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours