Vérin sans tige SMC MY3A25TF-600
Vérin sans tige série MY3A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY3A25TF-600
Rubix :0338-2287618
Fabricant :MY3A25TF-600
EAN :3618036293258

Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE MODELE COURT MY3A25TF-600
Les vérins sans tige à entraînement direct de la série MY3 apportent une grande fonctionnalité avec une hauteur et une longueur réduites. Le piston à conception unique rend possible la réduction du poids et de la hauteur ainsi qu'un arrangement pratique des passages de raccordement communs, du mécanisme d'amortissement et du mécanisme de positionnement. Ces arrangements se sont conclus par une réduction drastique du poids et des dimensions.
Verin sans tige modele court serie my3a
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre sans tige à articulation mécanique |
|---|---|
| Course du cylindre | 600 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,56 € HT
/ unité
539,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours