Vérin sans tige SMC MY3B40TF-600

Vérin sans tige série MY3A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY3B40TF-600
Rubix :0338-2287973
EAN :3618036287554
VERIN SANS TIGE SERIE MY3B MY3B40TF-600

Résumé technique

Typecylindre sans tige
Course du cylindre600 mm
Diamètre vérin40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE SERIE MY3B MY3B40TF-600


Les vérins sans tige à entraînement direct de la série MY3 apportent une grande fonctionnalité avec une hauteur et une longueur réduites. Le piston à conception unique rend possible la réduction du poids et de la hauteur ainsi qu'un arrangement pratique des passages de raccordement communs, du mécanisme d'amortissement et du mécanisme de positionnement. Ces arrangements se sont conclus par une réduction drastique du poids et des dimensions.
Verin sans tige serie my3b

Informations techniques


Attributs
Typecylindre sans tige
Course du cylindre600 mm
Diamètre vérin40 mm
Pression maxi de service10,5 bar
787,70 € HT
/ unité
945,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours