Vérin sans tige SMC CY1SG15-500BZ
Vérin sans tige série CY1S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CY1SG15-500BZ
Rubix :0338-2258811

Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT CY1SG15-500BZ
Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides lisses. Type de guidage : guide lisse. Alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm). Courses de 15 mm à 1500 mm. Montage amélioré du détecteur. Disponible avec amortisseur de chocs.
Verin sans tige a entrainement magnetique serie cy1s-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin sans tige a entrainement cy1sg15-500bz |
|---|---|
| Course du cylindre | 500 mm |
| Diamètre vérin | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
942,26 € HT
/ unité
1 130,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours