Vérin sans tige SMC MY3B40TF-400

Vérin sans tige série MY3A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY3B40TF-400
Rubix :0338-2098917
Fabricant :MY3B40TF-400
EAN :3618036287646
VERIN SANS TIGE MY3B40TF-400

Résumé technique

Typeverin sans tige my3b40tf-400
Course du cylindre400 mm
Diamètre vérin40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE MY3B40TF-400


Les vérins sans tige à entraînement direct de la série MY3 apportent une grande fonctionnalité avec une hauteur et une longueur réduites. Le piston à conception unique rend possible la réduction du poids et de la hauteur ainsi qu'un arrangement pratique des passages de raccordement communs, du mécanisme d'amortissement et du mécanisme de positionnement. Ces arrangements se sont conclus par une réduction drastique du poids et des dimensions.
Verin sans tige serie my3b

Informations techniques


Attributs
Typeverin sans tige my3b40tf-400
Course du cylindre400 mm
Diamètre vérin40 mm
Pression maxi de service7 bar
712,90 € HT
/ unité
855,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours