Vérin sans tige SMC MY1H25TFG-700Z

Vérin sans tige

Voir les informations techniques

Références

SMC :MY1H25TFG-700Z
Rubix :0338-2495085
Fabricant :01933847
VERIN SS TIGE RENFORCE GUID. CIRCULAT. BILLES MY1H-Z

Résumé technique

Typevérin sans tige
Course du cylindre700 mm
Diamètre vérin25 mm

Détails articles : VERIN SS TIGE RENFORCE GUID. CIRCULAT. BILLES MY1H-Z


Chez SMC, nous lançons des vérins sans tige à articulation mécanique améliorés qui offriront à nos clients des performances et des fonctionnalités accrues. Le vérin de guidage linéaire MY1H-Z, idéal pour les applications à haute répétabilité, est équipé d'une nouvelle bande magnétique d'étanchéité à la poussière qui minimise le nombre de particules extérieures entrant dans le système. Jusqu'à 17% plus légers que le type de base de nos vérins sans tige existants, ces vérins légers peuvent désormais être montés avec notre interrupteur automatique à semi-conducteurs bicolore de la série D-M9*W à n'importe quel endroit le long des rainures de montage. L'aiguille du coussin, qui est maintenant placée dans la partie supérieure pour une meilleure accessibilité, peut être réglée à l'aide d'une simple clé hexagonale.

Points forts

Sans unité de réglage de la courseRéglage facile de l'aiguille du coussin.L'entrée de particules externes est réduite, la fiabilité améliorée et les coûts de maintenance réduits.Flexibilité de la tuyauterie car elle peut être connectée dans 4 directions et peut être sélectionnée parmi 2 types (standard et centralisée).Flexibilité dans le montage de l'interrupteur automatique.

Informations techniques


Attributs
Typevérin sans tige
Course du cylindre700 mm
Diamètre vérin25 mm
2 167,51 € HT
/ unité
2 601,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours