Vérin sans tige SMC MY1B25TFG-1200Z
Vérin sans tige série MY1B-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY1B25TFG-1200Z
Rubix :0338-2198363
Fabricant :MY1B25TFG-1200Z



Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE MY1B25TFG-1200Z
SMC lance ses vérins sans tige à entraînement direct pour des performances et fonctionnalité améliorées. Le vérin de guide linéaire MY1H-Z, idéal pour les applications à répétitivité élevée, présente une nouvelle bande magnétique externe minimisant le nombre de particules pénétrant le système. SMC lance sa série MY1B-Z, vérin sans tige à entraînement direct avec montage amélioré du détecteur. Jusqu'à 17% plus légers que nos modèles standards actuels de vérins sans tige, les détecteurs D-M9*W peuvent désormais être montés sur 2 surfaces des vérins MY1B-Z dans n'importe quelle position des rainures de montage.
Verin sans tige serie my1b-z
Points forts
Vérin sans tige à articulation mécanique avec palier lisse
Courses jusqu'à 5000mm selon la taille de l'alésage
Avec un ou deux régleurs de course avec ou sans amortisseurs
Variété de longueurs de fil de connexion pour les interrupteurs
Courses jusqu'à 5000mm selon la taille de l'alésage
Avec un ou deux régleurs de course avec ou sans amortisseurs
Variété de longueurs de fil de connexion pour les interrupteurs
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre sans tige à articulation mécanique |
|---|---|
| Course du cylindre | 1200 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
632,95 € HT
/ unité
759,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours